Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 4 Schraubhaken ger. zn 4/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken ger. zn 4/100
Art. 4 Schraubhaken ger. zn 4/100
Art. 4 Schraubhaken ger. zn 4/100
Art. 4 Schraubhaken ger. zn 4/100
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418002135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418002135
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Schraubhaken, Art. 4, gerade

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Stärke-Ø:
5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307965
ø:
5,0 mm
C:
35 mm
d:
100 mm
H:
21 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418002135
Herstellerartikelnummer:
004.01.10000.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Schraubhaken, allzweckdraht 5mm, bindedraht, hermann lohmann schraubhaken, Art.4, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, gerade, gerader, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,2034*
€ 0,2834*
3 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,2319*
€ 0,3219*
5 Tage
260
100
€ 4,30*
ab € 0,2709*
€ 0,3768*
16 Tage
200
100
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2035*
€ 0,4035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.