Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 70x4,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 70x4,2
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 70x4,2
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 70x4,2
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 70x4,2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418003576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     011.01.07000.1020
EAN/GTIN:
     4026418003576
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Schraubhaken, Art. 11, gebogen

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Innen-Ø:
27 mm
Stärke-Ø:
4,2 mm
udf_EDE_Katalog:
30307975
ø:
4,2 mm
B:
26 mm
G:
20 mm
C:
20 mm
d:
70 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418003576
Herstellerartikelnummer:
011.01.07000.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Schraubhaken, bindedraht, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Lohmann, Art.11, gebogen, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,1279*
Lager 7
425
100
€ 4,79*
ab € 0,0921*
€ 0,1308*
9 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0991*
€ 0,1401*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1131*
€ 0,1611*
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1328*
€ 0,1876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.