Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/100x6,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/100x6,2
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/100x6,2
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/100x6,2
Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/100x6,2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418004412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015.01.10062.1015
EAN/GTIN:
     4026418004412
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Wäscheleinenhaken, Art. 15

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Innen-Ø:
28 mm
Stärke-Ø:
6,2 mm
udf_EDE_Katalog:
30307983
ø:
6,2 mm
B:
35 mm
G:
24 mm
C:
28 mm
d:
100 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418004412
Herstellerartikelnummer:
015.01.10062.1015
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Lohmann, Art.15, gebogen, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Wäscheleinenhaken, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,2647*
€ 0,3059*
8 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2647*
€ 0,3647*
1 Tag
200
50
€ 8,50*
ab € 0,297*
€ 0,407*
6 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 0,301*
€ 0,461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.