Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418009004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418009004
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48

• Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Stärke:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307962
Gewinde:
M8
ø:
7,0 mm
B:
12 mm
A:
60 mm
C:
58 mm
d:
86 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418009004
Herstellerartikelnummer:
048.02.06008.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x60, gewindeösen m8, gewindeösen 6x60, Drahtbiege-Artikel, Ösen, Befestigungstechnik, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,3521*
€ 0,4721*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,4027*
€ 0,5327*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3497*
€ 0,5397*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4716*
€ 0,632*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4297*
€ 0,51134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.