Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4026418009004
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.06008.1020
EAN/GTIN:
     4026418009004
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M8
Ø:
7,0 mm
A:
60 mm
B:
12 mm
C:
58 mm
D:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x60, gewindeösen m8, gewindeösen 6x60, Ösen, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3277*
€ 0,4377*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3497*
€ 0,4597*
8 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,3521*
€ 0,4621*
5 Tage
300
100
€ 8,50*
ab € 0,4027*
€ 0,5327*
Lager 214
300
100
€ 4,30*
ab € 0,4716*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5667*
€ 0,67437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.