Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80x3,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80x3,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80x3,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80x3,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80x3,8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418010406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418010406
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken, Art. 54

• Eisen, verzinkt • Mit einer festen und einer losen Öse • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Stärke-Ø:
3,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30308000
ø:
3,8 mm
d:
80 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418010406
Herstellerartikelnummer:
054.00.08042.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Torhaken, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Befestigungstechnik, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,3812*
€ 0,5112*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3834*
€ 0,5134*
4 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,4361*
€ 0,5861*
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,5108*
€ 0,6822*
14 Tage
200
100
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.