| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029148499428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029148499428 EAN/GTIN: 4029148499428 |
| |
|
| | |
| Latzhose »3229« Eigenschaften: • Dreifachnähte an den Belastungspunkten • Seitlicher Stretcheinsatz • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klett • Front- und Beintasche • Handy- und Zollstocktasche • Latztasche mit Reißverschluss • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Reißverschluss Material: • Oberstoff: 65 % Polyester 35 % Baumwolle, 270 g/m² • Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266573 | Größe: | 60 | Farbe: | dunkelgrau | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: terratrendJOB®, Latzhose, Latzhosen, Arbeitshose, Hose, TERRAX, Außenhandels-GmbH, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,33* | € 36,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,28* | € 36,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,16* | € 37,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,61* | € 37,59* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,53* | € 39,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|