Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Handschuh Towa Power Grab, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029234910080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029234910080
EAN/GTIN:
     4029234910080
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtlos • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit • Anatomische Passform Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung Gauge: 10 Farbe: gelb-blau

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268248
Größe:
9
Herstellerartikelnummer:
H521/9
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Schutz nach:
EN 388 3.1.4.1.
Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Schutzhandschuh, TOWA, Kromwell, Technik, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,47*
3 Tage
108
12
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,56*
Lager 7
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,59*
8 Tage
108
12
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,60*
5 Tage
137
12
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.