Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713204471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040780400
EAN/GTIN:
     4029713204471
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628356
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
EDE_Wx:
3040780400
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040780400
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, 150 mm digitaler messschieber helios preisser, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Helios, 4078, Preisser, 150, 100, Schieblehre, Meßstange, Messschieber, Messstange, Meßschieber, abgesetzt, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, abgesetzte, 3040780400, 40780400
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 79,37*
€ 94,41*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,94*
€ 94,43*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,19*
€ 94,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 94,90*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,35*
€ 95,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.