Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufprüfg. o. Spitzen250x400mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfg. o. Spitzen250x400mm HP
Rundlaufprüfg. o. Spitzen250x400mm HP
Rundlaufprüfg. o. Spitzen250x400mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713284305
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     784108
EAN/GTIN:
     4029713284305
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
Spitzenloses Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
Rundlaufprüfgerät mit Scheibenböcken
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Scheiben-Ø:
120 mm
Scheibenabstand max.:
400 mm
Werkstück-Ø max.:
250 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3043150401
Weitere Suchbegriffe: rundlaufmessgerät, Kontrollplatten, Messtechnik, Maßstäbe, Spitzen, Mess-, ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.687,18*
€ 2.750,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.687,39*
€ 2.751,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.687,82*
€ 2.751,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.696,83*
€ 2.789,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.742,44*
€ 2.806,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.750,93*
€ 3.273,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,18*
€ 3.258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,93*
€ 3.212,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.687,18*
€ 3.197,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.