Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030456095165
Herst.-Nr.:
     3027810034
EAN/GTIN:
     4030456095165
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 3027810034, 27810034
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,12*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 16,11*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 16,12*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 12,38*
€ 16,19*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 12,41*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100500080
ab € 4,47*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100600100
ab € 7,17*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100800100
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.