Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
VDI-Halter DIN69880 C2C3A-40x25x85
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030456420844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030456420844
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
VDI-Axial-Werkzeughalter, Form C1C4A/C2C3A

• Für die Außenbearbeitung • Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen • Mit Kühlmittelübergabebohrung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016807
Ausführung:
links
l2:
85 mm
VDI:
40
Herstellerartikelnummer:
92C2C3A-402585
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Markenname:
Wilke
Einspannhöhe:
25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 174,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 176,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 176,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 196,66*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 234,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.