Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615332063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030615332063
EAN/GTIN:
     4030615332063
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt • Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017009
ø:
20 mm
Haftkraft:
140 N
Herstellerartikelnummer:
BM 33.206/C
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
Magnethöhe:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Beloh, NdFeB, Magnet, Flachgreifer, Neodym, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,95*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,57*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,85*
1
€ 9,80*
ab € 3,93*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.