Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX Gummi 30mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX Gummi 30mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi 30mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi 30mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618300045
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3068121030
EAN/GTIN:
     4030618300045
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Beidseitig mit schwarzen, mittelharten Schlagköpfen aus Gummi-Komposition.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Kopflänge:
90 mm
Kopf-Ø:
30 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3068121030
kata_BGx_Nr:
3535360896
Weitere Suchbegriffe: Plastikhammer, plastikhammer holz, gummi-kompositionshammer, Simplex, Schon-Hammer, Hammer, QR5061230, Kunststoff-Hammer, Schlagköpfen, Hämmer, Gummi, Schonhammer, Halder, mit, aus, 3068121030, 68121030
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 14,10*
Lager 7
30
1
€ 4,79*
ab € 11,32*
€ 14,68*
9 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 14,72*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 14,72*
1
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,77*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.