Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX Gummi/Plastik 50mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Plastik 50mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Plastik 50mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Plastik 50mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618300663
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3068151050
EAN/GTIN:
     4030618300663
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi/Plastik Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit rotem, hartem Schlagkopf aus Plastik.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Sperrcode:
0
Kopflänge:
135 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068151050
Weitere Suchbegriffe: Schon-Hammer, Hammer, QR5061230, Kunststoff-Hammer, Hämmer, Schonhammer, Halder, 3068151050, 68151050
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 23,26*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 27,40*
Lager 7
31
1
€ 4,79*
ab € 20,85*
€ 28,09*
1
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 28,39*
8 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.050
ab € 3,03*
Sonstiges
Erwin Halder
3206.050
ab € 4,94*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.050
ab € 4,21*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.