Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Kunststoffhammer
>
Artikel
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 40mm HALDER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Erwin Halder
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4030618300748
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3068161040
EAN/GTIN:
4030618300748
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer 40 mm halder
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Sperrcode:
0
Kopflänge:
110 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068161040
... >
Handwerkzeug
>
Hammer
>
Hammer
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffhammer
,
kunststoffhammer 40mm
,
Simplex
,
Hammer
,
Schlagköpfen
,
Nylon
,
Gummi
,
und
,
Schon-Hammer
,
QR5061230
,
Kunststoff-Hammer
,
Hämmer
,
Schonhammer
,
Halder
,
mit
,
aus
,
3068161040
,
68161040
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 19,67*
Lager 7
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 16,03*
€ 19,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 19,90*
Lager 260
7 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 20,08*
Lager 4682
1 Tag
124
1
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 20,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMPLEX-Einsatz, Gummikomposition, schwarz | D=40 mm | 3202.040
Erwin Halder
3202.040
ab € 2,28*
Sonstiges
SIMPLEX-Einsatz, Nylon, weiß | D=40 mm | 3208.040
Erwin Halder
3208.040
ab € 4,48*
Sonstiges
SIMPLEX-Stiel, für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse | D=40 mm | 3244.040
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,39*
Sonstiges
SIMPLEX-Tempergussgehäuse | D=40 mm | 3011.040
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen