Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschläger 12mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchschläger 12mm HALDER
Durchschläger 12mm HALDER
Durchschläger 12mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618302063
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3068840012
EAN/GTIN:
     4030618302063
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchschlag/Klopfer Ausführung: Beidseitig angebrachte Einsätze aus hartem, weißem Nylon. Ab Kopf-Ø 20 mm rückschlagfrei. Anwendung: Für besonders schonende Richt- und Montagearbeiten mit genau dosierter Schlagwirkung.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068840012
Weitere Suchbegriffe: Schonhammer ohne Einsatz, durchschläger, Meißel, Splintentreiber, Durchschlag/Klopfer, Durchschlag, Halder, Handwerkzeuge, Klopfer, Körner, 3068840012, 68840012
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,30*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 9,71*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 9,73*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
3408s005
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.