Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschleifmaschine Optimum OPTIgrind GU 20S (400V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3101575 Universalschleifmaschine OPTIgrind GU 20S (400V)
Optimum 3101575 Universalschleifmaschine OPTIgrind GU 20S (400V)
Optimum 3101575 Universalschleifmaschine OPTIgrind GU 20S (400V)
Optimum 3101575 Universalschleifmaschine OPTIgrind GU 20S (400V)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635028885
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101575
EAN/GTIN:
     4030635028885
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
Funktional mit Schleifaufsatz
  • Robuste und stabile Universal-Schleifmaschinen mit Schleifband und Schleifscheibe für verschiedenste Materialien
  • Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
  • Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
  • Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
  • Schleifaufsatz mit Graphitauflage; verhindert Reibung und Hitze
  • Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
  • Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - nur über eine Griffschraube einstellbar
  • Universal-Korundschleifscheibe und Schleifband im Standardlieferumfang

Werkstückauflage
  • Stabil
  • Verstellbar
Lieferumfang:
  • Schleifscheibe Normalkorund fein K80
  • Schleifband Normalkorund fein K80
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2850 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
0,6 kW
Länge Produkt ca.:
501 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
261 mm
Höhe Produkt ca.:
459 mm
Gewicht Netto ca.:
20,7 kg
Absaugstutzen Nennweite:
32 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
200 mm
Schleifscheibe Breite:
30 mm
Schleifscheibe Bohrung:
32 mm
Schleifband Länge:
762 mm
Schleifband Breite:
75 mm
Schleifaufsatz Schwenkbereich:
90 °
Schleifauflage Länge:
180 mm
Schleifauflage Breite:
87 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 315,29*
€ 387,3898*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,41*
€ 416,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 424,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,35*
€ 447,10*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,32*
€ 561,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,68*
€ 489,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.