Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Optimum 250 x 42-47 mm - 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Optimum 250 x 42-47 mm - 0,2 mm
Rundbürste Optimum 250 x 42-47 mm - 0,2 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635043673
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3107451
EAN/GTIN:
     4030635043673
Suchbegriffe:
Adapter Rundbürste
Adapterpaar Rundbürste
Rundbürstenadapter
Rundbürstenadapterpaar
Mit 25mm Adapter
Weitere Informationen:
Breite:
42 – 47 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Besatzdurchmesser:
0.2 mm
Besatzmaterial:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundbürste, Scheibenbürste, rundbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 105,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 105,29*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 85,25*
€ 108,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 127,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.