Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 240-680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 240-680mm
Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 240-680mm
Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 240-680mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884610312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065270022
EAN/GTIN:
     4030884610312
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Suchspiegel Ausführung: Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung, verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
240–680 mm
Ø:
50 mm
Sperrcode:
0
Spiegel:
rund, Ø 50 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065270022
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), QR4028394, 14_DE, online, Handwerkzeuge, Spiegel, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 3065270022, 65270022
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,56*
2 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 11,01*
Lager 7
138
1
€ 4,79*
ab € 8,52*
€ 11,10*
2 Tage
178
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,14*
5 Tage
178
1
€ 4,30*
ab € 8,78*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
460936
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.