Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Pass- und KontaktschraubenschlüsselHesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Pass- und KontaktschraubenschlüsselHesse
VDE Pass- und KontaktschraubenschlüsselHesse
VDE Pass- und KontaktschraubenschlüsselHesse
VDE Pass- und KontaktschraubenschlüsselHesse
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884807996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055940005
EAN/GTIN:
     4030884807996
Suchbegriffe:
Passschraubenschlüssel
passschraubenschlüssel
Passschraubenschlüssel Ausführung: Zweiteilige Kombination. Kontrolliert und geprüft nach DIN 57680 Teil 7/VDE 0680 Teil 7. Anwendung: Zum Einsetzen oder Herausnehmen von D-Schraub-Passeinsätzen D II nach DIN 49516 und mit Aufsatzteil auch von D-Schraub-Passeinsätzen D III nach DIN 49516 in Sicherungssockel bzw. aus Sicherungssockeln.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Sperrcode:
0
Länge x Ø:
105 x 30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3055940005
Weitere Suchbegriffe: Pass-, VDE-Kontaktschraubenschlüssel, (online), VDE, QR4028539, 14_DE, Schraubenschlüssel, Schlüssel, und, Kontaktschraubenschlüssel, VDE-Pass-, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, VDE-Schraubenschlüssel, Hesse, VDE-Passschraubenschlüssel, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, VDE-Schlüssel, online, Handwerkzeuge, Kontakt- und Passschraubenschlüssel, Pass- und Kontaktschraubenschlüssel, 3055940005, 55940005
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 7,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 7,95*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,98*
8 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,99*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 6,00*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.