Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,grau
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,grau
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,grau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913039619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913039619
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Canvas 320«

Eigenschaften: • Modernes Design • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe • Knietaschen aus CORDURA® • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche • Gummizug im Bund • Rechts eine verstärkte Gesäßtasche • Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266468
Größe:
48
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2123048
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer gr. 48, planam arbeitshose, arbeitshose 48, Planam, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,32*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,75*
€ 26,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,05*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 20,74*
€ 28,41*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,13*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,36*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.