Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettbahnöl CGLP 220 Kanister 10l OPTA


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Bettbahnöl CGLP 220 Kanister 10l OPTA
Bettbahnöl CGLP 220 Kanister 10l OPTA
Bettbahnöl CGLP 220 Kanister 10l OPTA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030968558042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3097870020
EAN/GTIN:
     4030968558042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettbahnöl
Gleitbahnöl
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Gleit- und Bettbahnöl opta® CGLP • Bettbahnöl für horizontale oder vertikale Gleit- und Bettbahnen • Hervorragender Verschleißschutz • Sehr gutes Demulgiervermögen • Hohe Tragfähigkeit • Sehr niedriger Reibbeiwert • Verhindert Ruckgleiten / Stick-Slip • Korrosionsschutz • Sehr hohe Haftung • Mit Besonderer Qualifikation für nassspanende Präzisions- und CNC-Werkzeugmaschinen • Für alle Paarungen wie: Guss-Guss, Stahl-Guss, Stahl-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff etc. • Verträglich mit Eisen- und Nichteisen-Betten, keine Verfärbung („Schwarzfleckigkeit) • Kann entsprechend der Angaben des Maschinenherstellers auch als Hydrauliköl, Getriebeöl und zur Umlaufschmierung in Lagern eingesetzt werden • Erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß: DIN 51502, CGLP ISO 6743-13, GA und GB CGLP 68 und HLP 68 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2,5-bis(octylditio)-1,3,4-tiadiazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH210:
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315278
Ausführung:
220
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: stahlblechkanister 10l, bettbahnöl, Gleitführung, Führung, Gleitöl, Schmierstoff, Schlitten, Opta, Ölfilm, führen, Gelitöl, gleiten, ruckfrei, Gleitfilm, Führungsöl, Werkzeugmaschine, konstant, Schmieröl, Werkzeugschlitten, CGLP, Bettöl, Bahnöl, Gleitbahn, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 65,27*
€ 83,23*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 65,30*
€ 83,27*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 65,54*
€ 83,59*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 85,63*
€ 4,90*
ab € 67,34*
€ 88,30*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 83,23*
€ 99,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 79,49*
€ 94,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 75,29*
€ 89,60
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 65,27*
€ 77,67
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 6,527* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.