Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm maximal 2,5barGCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm maximal 2,5barGCE
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm maximal 2,5barGCE
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm maximal 2,5barGCE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182235184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3090940015
EAN/GTIN:
     4031182235184
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Gasdruck:
1,5–2,0 bar
Für Kupferrohre-Ø:
18 mm
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Leistung kJ/h b. P. = 1,5 bar:
11587 kJ/h
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
250 g/h
udf_EDE_Katalog:
6482451
Größe:
14 mm
für Cu-Rohr Ø:
bis ca. 18 mm
Gasverbrauch bei 1,5 bar:
0,250 kg/h
Leistung bei 1,5 bar:
3,22 kW/h
Sperrcode:
0
für Kupferrohre Ø:
18 mm
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
250 g/h
Leistung b. P = 1,5 bar:
3,22 kW/h
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3090940015
Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, brennerkopf, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, QR4030338, Sonderlötkolben, Turbo-Hartlöteinsatz, Löteinsatz, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, Löter, Gaslöter, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Propan-Löteinsatz, Gaslötkolben, Lorch, 3090940015, 90940015
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,68*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,64*
€ 27,19*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 27,24*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 27,57*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 20,52*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.