Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2,5 bar Lorch
Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-260141
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     4903
EAN/GTIN:
     4031182235184
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz

Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt.

Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gasdruck:
1,5–2,0 bar
Leistung kJ/h b. P = 1,5 bar:
11587 kJ/h
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
250 g/h
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
4903
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, propan löteinsätze, 90940015, gasbetrieben, Gasbetriebener, Gaslöter, Gaslötkolben, Lorch, Löteinsatz, Löter, Lötgeräte, Lötkolben, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, QR4030338, Sonderlötkolben, Verbindungstechnik, Weichlöttechnik, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 26,06*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,10*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 19,08*
€ 26,10*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,78*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.