Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J50C Bügeltiefe 50mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J50C Bügeltiefe 50mm KÄFER
Dickenmessgerät J50C Bügeltiefe 50mm KÄFER
Dickenmessgerät J50C Bügeltiefe 50mm KÄFER
Dickenmessgerät J50C Bügeltiefe 50mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452200126
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     3042620050
EAN/GTIN:
     4031452200126
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
Flachtaster
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc. Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
J 50 C
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–10 mm
Bügeltiefe:
50 mm
Sperrcode:
0
Messflächen-Ø:
10,0 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042620050
Weitere Suchbegriffe: Kugeltaster, Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, Prüfwerkzeug, Bügelmeßschieber, QR4029461, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Längenmessgerät, Anbaumessschieber, Schwindmaßmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Dickenmesstaster, Spezialmessschieber, Dickenschnelltaster, Dickenmeßgerät, J50C, Dickenschnellmessgerät, 4262, Werkzeug, J50, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Trommelmessschieber, 3/5Punktmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Außenschnelltaster, Schnelltaster, Präzisions-Dickenmessgerät, Käfer, Innensicherungsnute, Dickenschnellmeßgerät, Messschieber, Dickenmeßtaster, Keilnutenmessschieber, Meßschieber, Schnell-Taster, 3042620050, 42620050
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 106,51*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 94,94*
€ 106,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 109,00*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 96,92*
€ 109,01*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 101,28*
€ 113,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.