Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452300109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042351001
EAN/GTIN:
     4031452300109
Suchbegriffe:
Feinzeiger
käfer feinzeiger
feinzeiger
Präzisions-Feinzeiger Compika Ausführung: Mit Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Typ:
Compika 1001
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
0,1 mm
Freihub:
3,0 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
62 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042351001
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, Messuhr, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, COMPIKA1001, Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Freihub, Uhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Präzisionsfeinzeiger, Dickenmessgeräte, Compika, Käfer, 001, 1001, 4235, stoßgeschützt, Feinmessuhr, 3042351001, 42351001
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 142,58*
€ 158,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 158,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 161,05*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 161,17*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,51*
€ 163,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.