Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER
Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER
Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER
Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER
Tiefenmessgerät Messbereich 10mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452400083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040930010
EAN/GTIN:
     4031452400083
Suchbegriffe:
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
tiefenmessgerät messbereich 10mm kä...
tiefenmessgerät
Tiefenmessgerät Ausführung: Messbrücke matt verchromt und gehärtet. Auflagefläche feinst geläppt. Die Spannzange aus Metall gewährleistet eine sichere Einspannung der Messuhr und erhöht so die Messsicherheit. Eine zusätzliche Innensechskantschraube erleichtert das Auswechseln der Messuhr. Messeinsatz mit Außengewinde M2,5. Die Millimeteranzeige bei #SAP#B#2254122# ist konzentrisch angeordnet, dies ermöglicht eine einfache und sichere Ablesung. Lieferung mit 10 mm langem Sondermesseinsatz und Messbrücke 80 x 16 mm, im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Typ:
TM 2
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Auflagefläche:
80 x 16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040930010
Weitere Suchbegriffe: käfer tiefenmessgerät, Prüfwerkzeug, Messuhr, Tiefenschraube, Längenmessgerät, Tiefen-Meßuhr, Messschrauben, Tiefenmessschrauben, 4093, Tiefenschrauben, Mikrometerschraube, Tiefen-Messgerät, Tiefenmesssuhr, Tiefenmikrometer, QR4029398, Werkzeug, Feinzeigermikrometer, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Tiefenmeßuhr, Messschraube, Tiefen-Messuhr, Mikrometerschrauben, Tiefenmessschraube, Meßgerät, Tiefenmeßgerät, Käfer, Tiefenmesssgerät, Mikrometer, Messgerät, Tiefen-Meßgerät, 3040930010, 40930010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 116,02*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 101,30*
€ 117,96*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 120,45*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 120,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,09*
€ 121,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.