Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Feinzeiger
>
Messeinsatz
>
Artikel
Messeinsatz mit HM-Kugel D2x12mm KÄFER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4031452522815
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3042570012
EAN/GTIN:
4031452522815
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Messeinsatz für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Mit Gewinde Ø M1,6.
Weitere Informationen:
Länge:
12,8 mm
Ausführung.:
Hartmetallkugel, kurze Ausführung
Kugel-Ø:
2 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042570012
... >
Messgerät, Länge
>
Handmessmittel
>
Messuhr
Weitere Suchbegriffe:
Flachtaster
,
Kugeltaster
,
Messeinsatz
,
Messtaster
,
Rollenfühler
,
Rollentaster
,
Spitztaster
,
Tastspitze
,
fühlhebelmessgerät-taster käfer
,
fühlhebelmessgerät taster
,
Digitales
,
Prüfwerkzeug
,
Fühlhebel-Messgerät
,
Hartmetallkugel
,
HM-Kugel
,
Längenmessgerät
,
Digitale
,
Tiefenmessgeräte
,
Tiefenmessuhr
,
Tiefenmessuhren
,
Kugel
,
Hartmetall
,
Tiefenmessgerät
,
Meßeinsatz
,
Uhren
,
Fühlhebelmessgeräte
,
Meßtaster
,
Uhr
,
QR4029454
,
Fühlhebelmeßgerät
,
Werkzeug
,
Werkzeugmaschine
,
Mess-
,
und
,
Zubehör
,
Dickenmessgeräte
,
Käfer
,
Fühlhebel-Meßgerät
,
4257
,
Taster
,
Messeinsatz für Fühlhebelmessgeräte
,
3042570012
,
42570012
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,62*
Lager 4012
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,04*
Lager 4682
3 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,12*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,26*
Lager 214
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 8,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messeins.D.0,4mm L.11,8mm KGL M1,6 HM Fühlh.-Messger.KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
52297
ab € 23,62*
Ähnlich
Messeins.D.1mm L.11,8mm KGL M1,6 HM Fühlh.-Messger.KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
52282
ab € 11,01*
Ähnlich
Messeins.D.2mm L.11,8mm KGL M1,6 Rubin Fühlh.-Messger.KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
52296
ab € 11,71*
Ähnlich
Messeins.D.2mm L.34,7mm KGL M1,6 HM Fühlh.-Messger.KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
52284
ab € 9,74*
Ähnlich
Messeins.D.2mm L.34,7mm KGL M1,6 Rubin Fühlh.-Messger.KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
52298
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen