Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639197614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639197614
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil

• Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306015
Länge:
10 m
Tragkraft:
38 kg
ø:
16 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, bauaufzugseil 10m, eimerseil, hanfseil braun, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 37,85*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 29,12*
€ 38,04*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 30,27*
€ 39,52*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 39,97*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 31,44*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.