Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104002402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104002402
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1

• Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Kreuzschlitz • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Schlüsselweite: SW 7 mm

Weitere Informationen:
Größe:
16
Breite:
9 mm
Abmessung/Spannbereich:
10–16 mm
Abmessung/Bandbreite mm:
10–16/9
udf_EDE_Katalog:
29316896
Spannbereich:
10–16 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite x Bandstärke:
9 x 0,7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3094230010
kata_BGx_Nr:
3535954245
Spannbereich Minimum:
10 mm
Spannbereich Maximum:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewinde-schellen w1 10-16mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1786
100
€ 6,90*
ab € 0,2606*
€ 0,3406*
1 Tag
1786
100
Frei Haus
ab € 0,2859*
€ 0,3815*
5 Tage
2301
1
€ 4,30*
ab € 0,2701*
€ 0,4359*
3 Tage
349
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Lager 7
119
1
€ 4,79*
ab € 0,3091*
€ 0,4891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.