Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm, 40-60mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm, 40-60mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm, 40-60mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm, 40-60mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm, 40-60mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104002532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104002532
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1

• Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Kreuzschlitz • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Schlüsselweite: SW 7 mm

Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Abmessung/Spannbereich:
40–60 mm
udf_EDE_Katalog:
29316896
Spannbereich:
40–60 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite x Bandstärke:
9 x 0,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094230040
Spannbereich Minimum:
40 mm
Spannbereich Maximum:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchschelle din3017 w1 12mm 40-60mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,3814*
€ 0,5014*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3926*
€ 0,5303*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 0,3767*
€ 0,6067*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4643*
€ 0,6567*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.