Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 170-190mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 170-190mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 170-190mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 170-190mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 170-190mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104003164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032104003164
EAN/GTIN:
     4032104003164
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1

• Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Kreuzschlitz • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Schlüsselweite: SW 7 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316896
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich Minimum:
170 mm
Spannbereich Maximum:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, IDEAL-Spannbandschelle, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Schlauchschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Spannbandschelle, IDEAL-Schelle, IDEAL-Schlauchbinder, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1729*
€ 1,4353*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2233*
€ 1,4933*
3 Tage
511
1
€ 4,95*
ab € 1,0526*
€ 1,6726*
1
€ 5,90*
ab € 1,1342*
€ 1,863*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 1,188*
€ 1,868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.