Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 90-120mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 90-120mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 90-120mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 90-120mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104004529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032104004529
EAN/GTIN:
     4032104004529
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen

• Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)

Weitere Informationen:
Abmessung/Spannbereich:
90–120 mm
udf_EDE_Katalog:
29316910
Spannbereich:
90–120 mm
Bandbreite:
20 mm
Bandstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schlauchschelle, Maxi-Schlauchklemme, Schelle, IDEAL-Maxi-Bandstahlklemme, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Maxi-Schlauchbinder, IDEAL-Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchbinder, IDEAL-Maxi-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schelle, Maxi-Schlauchschelle, IDEAL-Schlauchschelle, IDEAL-Maxi-Schlauchbinder, Maxi-Schelle, Maxi-Bandstahlklemme, IDEAL-Schelle, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7681*
€ 4,6332*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,9371*
€ 4,7471*
100
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,28*
Lager 7
96
1
€ 4,79*
ab € 3,838*
€ 5,728*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,728*
€ 6,81632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,168*
€ 6,14992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,978*
€ 5,92382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,838*
€ 4,56722
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.