Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Maxi-Bandstahlklemme W1, 20mm, 105-130mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104004536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032104004536
EAN/GTIN:
     4032104004536
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen

• Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)

Weitere Informationen:
Abmessung/Spannbereich:
105–130 mm
udf_EDE_Katalog:
29316910
Spannbereich:
105–130 mm
Bandbreite:
20 mm
Bandstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schlauchschelle, Maxi-Schlauchklemme, Schelle, IDEAL-Maxi-Bandstahlklemme, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Maxi-Schlauchbinder, IDEAL-Bandstahlklemme, IDEAL-Schlauchbinder, IDEAL-Maxi-Schlauchklemme, IDEAL-Maxi-Schelle, Maxi-Schlauchschelle, IDEAL-Schlauchschelle, IDEAL-Maxi-Schlauchbinder, Maxi-Schelle, Maxi-Bandstahlklemme, IDEAL-Schelle, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8372*
€ 4,6633*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0098*
€ 4,7698*
100
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,46*
Lager 7
58
1
€ 4,79*
ab € 3,908*
€ 5,798*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,798*
€ 6,89962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,398*
€ 6,42362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,148*
€ 6,12612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,928*
€ 5,86432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,648*
€ 5,53112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.