Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle W1, 22mm, 52-55mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle W1, 22mm, 52-55mm IDEAL-Schlemper
Gelenkbolzenschelle W1, 22mm, 52-55mm IDEAL-Schlemper
Gelenkbolzenschelle W1, 22mm, 52-55mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104015020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104015020
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung

• Extrem hohen Bandzugkräfte • Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen • Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw. • Material: Stahl, verzinkt, W1

Weitere Informationen:
Spannbereich:
52–55 mm
Bandbreite:
22 mm
udf_EDE_Katalog:
29316908
Bandstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, gelenkbolzenschelle 52-55 w1, din 3017, din 3017 w1, Druckluftarmatur, IDEAL-Schlauchklemme, Schelle, Schlauchklemme, IDEAL-Gelenkbolzenschelle, Schlauchschelle, Spannbandschelle, Druckluftwerkzeug, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauchbinder, IDEAL-Spannbandschelle, IDEAL®-Gelenkbolzenschelle, IDEAL-Schlauchschelle, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, IDEAL-Schelle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6363*
€ 2,0222*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7155*
€ 2,0555*
100
€ 4,80*
ab € 1,99*
€ 2,35*
100
€ 4,80*
ab € 1,97*
€ 2,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,6469*
€ 2,5769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5769*
€ 3,06651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3169*
€ 2,75711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2069*
€ 2,62621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0769*
€ 2,47151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9769*
€ 2,35251
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6469*
€ 1,95981
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.