Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schlauchklemme W1, 6mm, 5-7mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 6mm, 5-7mm IDEAL-Schlemper
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 6mm, 5-7mm IDEAL-Schlemper
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 6mm, 5-7mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104017864
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     3094321005
EAN/GTIN:
     4032104017864
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme W1 Ausführung: Bruchfester Spezialstahl, verzinkt, leichte Montage. Anwendung: Dauerhafte Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen.
Weitere Informationen:
Spannbreite:
5–7 mm
Spannbereich:
5–7 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094321005
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Zange, Schlauchklemme, Klemmzange, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, Bandkante, Schlauchbinder, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Ohrenklemmzange, Zweiohrschelle, IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme, spannen, Klemme, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Schlaucheinbindung, klemmen, Schelle, IDEAL-Zwei-Ohr-Schlauchklemme, Schlauchschellenband, quetschen, Spannung, Zwei-Ohr, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Ohrschelle, Ohrenklemme, 3094321005, 94321005
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1213*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,085*
€ 0,1237*
2 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0798*
€ 0,1242*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0983*
€ 0,1418*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,1457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.