Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT
Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT
Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034216000246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte

• Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Enthält Weichmacheranteile • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317183
Typ:
Maxi-Tool-Mate
Länge:
2400 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 19,62*
€ 24,94*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 25,06*
2 Tage
60
1
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 25,81*
Lager 7
22
1
€ 4,79*
ab € 20,46*
€ 26,02*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
1 Stück enthält 1,44 m² (ab € 14,20834* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467022
ab € 12,99*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 45,15*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 89,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.