Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034216152976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216152976
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317184
Typ:
MultiPad
Länge:
240 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,57*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,82*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,85*
7 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.