Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221006738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042760125
EAN/GTIN:
     4034221006738
Suchbegriffe:
Tasteinsatz für Zentriergerät
Tasteinsatz für Zentriergeräte
Tasteinsatz für Zentriermessgerät
Zentrier-Messgerät
Präzisions-Zentriergerät Centro Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit originalen Haimer-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen. Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar. Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
150 1/min
Gehäuse-Ø:
80 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich Bohrung:
3–125 mm
Messbereich Welle:
0–125 mm
Zentriergenauigkeit:
0,003 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042760125
Weitere Suchbegriffe: Zentriermessgerät, haimer tasteinsatz für zentriergerät, zentrier messgerät, Digitales, Prüfwerkzeug, Messuhr, Dickenmessgerät, 4276, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Haimer, Zentriergerät, Centro, Tiefenmessgerät, Uhren, Uhr, Nulleinsteller, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Kantentaster, Messuhren, zylindrischer, Dickenmessgeräte, Schaft, 125, QR4025813, zyl., zylindrisch, Zylinderschaft, Präzisions-Zentriergerät, 3042760125, 42760125
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 316,65*
€ 350,23*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 325,52*
€ 357,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 358,26*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 332,73*
€ 363,12*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 341,32*
€ 381,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haimer
80.302.00
ab € 30,02*
Sonstiges
Haimer
80.303.00
ab € 34,61*
Sonstiges
Haimer
80.301.00
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.