| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-176013 Herst.-Nr.: 80.300.00.FHN EAN/GTIN: 4034221006738 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Zentriergerät Centro Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit original HAIMER-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen. Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar. Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrier-Messgerät, Zentriermessgerät, zentrier messgerät, 42760125, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Haimer, Längenmessgerät, Mess-, Messuhr, Messuhren, Präzisions-Zentriergerät, Prüfwerkzeug, QR4025813, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentriergerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,76* | € 350,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,18* | € 355,17* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,18* | € 355,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 331,57* | € 363,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,46* | € 381,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|