Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 16x50mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221097453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3032640001
EAN/GTIN:
     4034221097453
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69893
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Gehärtet: 58 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
14
l1:
50 mm
l2:
17 mm
d1:
16 mm
d2:
36 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032640001
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69893, Aufsteckfräserdorn DIN 69893, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, messerkopfaufnahme hsk100, messerkopfaufnahme haimer, aufsteckdorn din 69893, HSKA, Werkzeughalter, DIN69893, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Dorn, HSK-A, 3264, Haimer, HSK-A100, HSKA100, Aufsteckfräserdorn, HSK, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, AufsteckfräserDorn, DIN, und, Zubehör, 100, 69893, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032640001, 32640001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,02*
€ 194,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 194,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 196,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 198,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 208,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.