Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1020 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1020 E
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1020 E
Manuelle Tafelblechschere Metallkraft BSS 1020 E
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351017462
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3816001
EAN/GTIN:
     4036351017462
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
Manuelle Bedienung. In schwerer Ausführung
  • Für Blechtafeln bis zu 1,5 mm
  • Äußerst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen
  • Offene Bauweise
  • Großer Guss-Arbeitstisch
  • Der serienmäßige Niederhalter sorgt für gute Schnittergebnisse
  • Abnehmbarer Gehrungsanschlag auf Arbeitstisch
  • Über Handkurbel verstellbarer Seitenanschlag Länge
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
1050 mm
Länge Produkt ca.:
2000 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
850 mm
Höhe Produkt ca.:
1500 mm
Gewicht Netto ca.:
435 kg
Schnittleistung bei Materialzugfestigkeit 400 N/mm²:
1,50 mm
Hinteranschlag Verstellbereich bis:
0 – 550 mm
Tisch Länge:
600 mm
Tisch Tiefe:
1280 mm
Tisch Höhe:
750 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BSS 1020 E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.209,91*
€ 2.290,62*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,13*
€ 2.347,4922*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.429,80*
€ 2.510,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,24*
€ 2.570,78*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,14*
€ 2.987,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.499,64*
€ 2.974,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,39*
€ 2.919,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,80*
€ 2.891,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.