Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallwinkelspanner Schweisskraft MWS-3 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallwinkelspanner Schweisskraft MWS-3 121
Metallwinkelspanner Schweisskraft MWS-3 121
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351035305
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790103
EAN/GTIN:
     4036351035305
Suchbegriffe:
Gehrungszwinge
Metall-Winkelspanner
Schweißspanner
Winkelspanner
3-Achsen-Ausführung
  • für den Einsatz im Stahlbau, in der Schweißerei und Schlosserei
  • stabile Backen und Grundkörper aus Grauguss
  • zum Halten, Ausrichten und Fixieren unterschiedlich starker Werkstücke im ­exakten 90°-Winkel
  • automatische Anpassung des Druckbackens an unterschiedlich starke Werkstücke aufgrund gelenkig gelagerter Spindelmutter
  • mit Druckknopf zur Schnellspannung des Werkstücks
  • an der verkupferten Trapez-Spindel mit T-Griff können Schweißspritzer nicht anhaften
  • durch seitliche Langlöcher leicht auf Schweiß- oder Maschinentischen zu befestigen
  • für Werkstücke mit drei Achsen
  • schnelle Entnahme des Werkstücks durch ­einfaches Wegdrehen des dritten Spannarms

  • mit Schnellspannung für schnelles, komfortables Einrichten
  • der dritte Spannarm kann ­einfach weggedreht werden
Weitere Informationen:
Spannweite:
121 mm
Backenhöhe:
64 mm
Backenlänge:
100 mm
T-Abstand:
100 mm
Gewicht Netto ca.:
19,6 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehrungszwinge, MWS-3 121
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,42*
€ 495,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 496,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,99*
€ 509,56*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 421,42*
€ 510,49*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.