Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 754 Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 754 Aktions-Set
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 754 Aktions-Set
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 754 Aktions-Set
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351039112
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3860754SET
EAN/GTIN:
     4036351039112
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Hochwertige Maschine für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren
  • Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
  • Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung
  • Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Hochwertige Konstruktion
  • Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
  • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
  • Sichere und zuverlässige Funktion
Lieferumfang:
  • Kunststoff-Tragekoffer
  • Kette
  • Austreibkeil
  • Kernbohreraufnahme MK 3/19mm
  • Kernbohrer-Set 6tlg. im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Vibration:
0,4 m/s²
Magnet-Haltekraft:
32000 N
Leistung Antriebsmotor:
2 kW
Spindelaufnahme:
MK 3
Schallleistungspegel LW:
110 dB(A)
Länge Produkt ca.:
320 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
280 mm
Höhe Produkt ca.:
515 mm
Gewicht Netto ca.:
24,4 kg
Bohreraufnahme:
Weldon 3/4 "
Magnetfußlänge:
200 mm
Magnetfußbreite:
100 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
75 mm
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
50 mm
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert:
32 mm
Schalldruckpegel Lp:
97 dB(A)
Drehzahlen unter Last Rechtslauf:
90 / 120 / 180 / 230 min¯¹
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutte:
16 mm
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert:
110 mm
Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,45*
€ 1.216,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,02*
€ 1.216,41*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.140,46*
€ 1.227,4407*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,76*
€ 1.261,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,53*
€ 1.396,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,20*
€ 1.447,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,68*
€ 1.441,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,50*
€ 1.413,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,63*
€ 1.394,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,45*
€ 1.384,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.