Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Holzkraft 2470 x 15 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeband Holzkraft 2470 x 15 x 0,5 mm
Sägeband Holzkraft 2470 x 15 x 0,5 mm
Sägeband Holzkraft 2470 x 15 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351050032
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5160358
EAN/GTIN:
     4036351050032
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
  • Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle
  • Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken
  • Verzahnt, geschränkt, geschliffen und Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet
  • Grundkörper angelassen
  • Die Zahnform, Anordnung der Zähne sowie die gehärteten Zahnspitzen garantieren einen perfekten geraden Schnitt und eine hohe Standzeit
  • Der flexible Blattkörper wirkt dem Biegewechsel für das Bandsägeblatt entgegen und verringert dadurch die Gefahr von Blattrissen
  • Sägebänder aus Original Schwedenstahl
  • Qualität aus Deutschland zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Stärke:
0.5 mm
Länge Produkt ca.:
2470 mm
Höhe Produkt ca.:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 19,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,04*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 19,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 44,53*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.