Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 502 E Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 502 E Aktions-Set
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 502 E Aktions-Set
Magnetkernbohrmaschine Metallkraft MB 502 E Aktions-Set
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351056072
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3860500SET
EAN/GTIN:
     4036351056072
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Hochwertige Maschine für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren
  • Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
  • Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Hochwertige Konstruktion
  • Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
  • Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer
  • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
  • Sichere und zuverlässige Funktion
Lieferumfang:
  • Schnellspannaufnahme
  • Kunststoff-Tragekoffer
  • Kernbohrer-Set 6tlg. im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Vibration:
0,4 m/s²
Magnet-Haltekraft:
17000 N
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Spindelaufnahme:
fest
Schallleistungspegel LW:
102,5 dB(A)
Länge Produkt ca.:
290 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
270 mm
Höhe Produkt ca.:
355 mm
Gewicht Netto ca.:
14,8 kg
Bohreraufnahme:
Weldon 3/4 "
Magnetfußlänge:
180 mm
Magnetfußbreite:
90 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
50 mm
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
50 mm
Schalldruckpegel Lp:
91,5 dB(A)
Drehzahlen unter Last Rechtslauf:
180 / 270 min¯¹
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutte:
13 mm
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert:
140 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,29*
€ 845,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,27*
€ 845,36*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 745,27*
€ 852,879*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,14*
€ 885,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,38*
€ 949,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,16*
€ 1.005,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,23*
€ 978,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,69*
€ 929,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,20*
€ 916,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,29*
€ 903,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.