Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider Aircraft S040 WBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048000 Wasserabscheider S040 WBB
Aircraft 2048000 Wasserabscheider S040 WBB
Aircraft 2048000 Wasserabscheider S040 WBB
Aircraft 2048000 Wasserabscheider S040 WBB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351114093
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2048000
EAN/GTIN:
     4036351114093
  • 99%ige Abscheidung des ausgefallenen Kondensats direkt nach dem Kompressor
  • Zur Abscheidung großer Mengen an Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft
  • Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern
  • Hochwertiger Korrosionsschutz durch vollständige Eloxierung
  • Strömungsgünstiges Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Außen zusätzlich pulverbeschichtet
  • Differenzdruck < 0,06 bar
  • Mit BEKOMAT® Kondensatableiter
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
16 bar
Luftanschluss:
3/8 "
Breite/Tiefe Produkt ca.:
75 mm
Höhe Produkt ca.:
395 mm
Volumenstrom m³/h:
46 m³/h
Volumenstrom l/min:
580 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,85*
€ 376,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,45*
€ 395,16*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 350,54*
€ 413,51*
Lager 7
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 461,32*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,32*
€ 548,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,68*
€ 505,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.