Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider S040 WBB, 2048000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911525
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048000
EAN/GTIN:
     4036351114093
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048000, 99%ige Abscheidung des ausgefallenen Kondensats direkt nach dem Kompressor. Zur Abscheidung großerMengen an Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft. Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern. Hochwertiger Korrosionsschutz durch vollständige Eloxierung. Strömungsgünstiges Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium. Außen zusätzlich pulverbeschichtet. Differenzdruck - 0,06 bar. Mit BEKOMAT® Kondensatableiter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2320 GRAMM
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Luftanschluss:
3/8 "
Höhe (Produkt) ca.:
395 mm
Volumenstrom m³/h:
46 m³/h
Volumenstrom l/min:
580 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: ZYKLON-WASSERABSCHEIDER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,89*
€ 376,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,48*
€ 376,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,53*
€ 391,42*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 350,52*
€ 409,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.