Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider Aircraft S075 WBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserabscheider Aircraft S075 WBB
Wasserabscheider Aircraft S075 WBB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351114116
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2048002
EAN/GTIN:
     4036351114116
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
  • 99%ige Abscheidung des ausgefallenen Kondensats direkt nach dem Kompressor
  • Zur Abscheidung großer Mengen an Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft
  • Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern
  • Hochwertiger Korrosionsschutz durch vollständige Eloxierung
  • Strömungsgünstiges Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Außen zusätzlich pulverbeschichtet
  • Differenzdruck < 0,06 bar
  • Mit BEKOMAT® Kondensatableiter
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
16 bar
Luftanschluss:
3/4 "
Breite/Tiefe Produkt ca.:
100 mm
Höhe Produkt ca.:
495 mm
Volumenstrom m³/h:
195 m³/h
Volumenstrom l/min:
2500 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wasserabscheider, wasserabscheider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,28*
€ 478,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,07*
€ 499,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,70*
€ 499,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,02*
€ 522,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,56*
€ 594,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,91*
€ 591,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,39*
€ 571,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,07*
€ 532,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.